AIRMASTER FAN 71760 Hava Sirkülatörü, Ayarlanabilir Zemin, Pervane Çapı 24 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
Akış hızı | 5520 |
Sıklık | 60 Hz |
Tam Yük Amperi | 3 |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
hız | 1080 rpm |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00