AIRMASTER FAN 71726 Hava Sirkülatörü, Duvar, Pervane Çapı 30 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
Bıçak Boyutu | 30 " |
Current Rating | 3 |
boyutlar | 15-1 / 4 x 33.4 x 27 " |
Akış hızı | 71185/5300/3415 |
Sıklık | 60 Hz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
Ses seviyesi | 76 dBA |
hız | 1080/700/540 Devir |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00