Airotronics Mc2004531j | Zaman Geciktirme Rölesi 230vac 25a Spst | 40ap77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIROTRONICS MC2004531J Zaman Geciktirme Rölesi 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77

AIROTRONICS MC2004531J Zaman Gecikme Rölesi 230VAC 25A SPST

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KJJ Modeli: MC2004531JÇapraz Referans: 40AP77
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
€86.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiDip Anahtarı
baz TürüUygulanamaz
Bobin Voltları230 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)25A
İletişim FormuSPST
İletişim MalzemesiGümüş Kalay Oksit
Elektriksel bağlantıYüzey Montajı
işlevYapmada Gecikme, Arada Gecikme, Tek Çekim, Aralık, Yüzde
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı1023 dk.
Min. Zaman ayarı0.1 sn.
Montajyüzey
Fonksiyon Sayısı5
İşletim Fonksiyonları5
Pins5
SoketUygulanamaz
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.87
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıÜcret
AIROTRONICS MC1004531J Zaman Geciktirme Rölesi 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC€86.78
AIROTRONICS MC3004531J Zaman Geciktirme Rölesi 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78 MC3004531J24 VAC€86.05
AIROTRONICS MC7004531J Zaman Geciktirme Rölesi 12VDC 25A SPST | AH9KJL 40AP79 MC7004531J12 VDC€86.21
AIROTRONICS MC4004531J Zaman Geciktirme Rölesi 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80 MC4004531J24 VDC€86.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIROTRONICS MC2004531J Zaman Gecikme Rölesi 230VAC 25A SPST
€86.05 / Adet