Akro-mils 30088sclar | Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30088SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NQR 40K453

AKRO-MILS 30088SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NQR Modeli: 30088SCLARÇapraz Referans: 40K453
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
€24.58 / Adet
Bu ürün sadece 8'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Raf Kutusu
RenkTemizle
Yükseklik6 "8 için"
İç Yükseklik5 15 / 16 "
Iç uzunluk16 "
İç Genişlik6 5 / 8 "
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi35 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik6"
Dış Uzunluk17 7 / 8 "
Dış Genişlik8 3 / 8 "
Paket Miktarı8
UPC032903016338
hacim0.38 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.38 cu. ft.
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)47.94
Gemi genişliği (cm)23.83
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40410, 40040, 29301
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkÜcret
    AKRO-MILS 30088RED Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Kırmızı | AA2EKK 10F113 30088REDKırmızı€21.20
    AKRO-MILS 30088MAVİ Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Mavi | AA2EKM 10F115 30088 MAVİMavi€21.20

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30088SCLAR Raf Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 6 İnç Yükseklik, Şeffaf
    €24.58 / Adet