Akro-mils 30220siyah | Asma/istif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Siyah | 3saatx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30220BLACK Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Siyah | AC9NTK 3HRX8

AKRO-MILS 30220SİYAH Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9NTK Modeli: 30220SİYAHÇapraz Referans: 3HRX8
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
€4.82 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkSiyah
Yükseklik3 "4 için"
Alt Uzunluk İçinde6"
İç Yükseklik2 13 / 16 "
Iç uzunluk6 3 / 4 "
İç Genişlik3 7 / 16 "
uzunluk6 "8 için"
Yükleme kapasitesi10 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik3"
Dış Uzunluk7 3 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı24
UPC032903022063
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.27
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40220, 29301, 30221CRY, 30148
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30220STONE Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWB 1UGN1 30220TAŞTaş24€4.82
    AKRO-MILS 30220GREEN Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Yeşil | AC3DZJ 2RV66 30220 YEŞİLYeşil24€4.82
    AKRO-MILS 30220RED Asma/İstif Kutusu, 3 İnç Yükseklik, 4-1/8 İnç Genişlik, 7-3/8 İnç Uzunluk, Kırmızı | AC3TKN 2W073 30220REDKırmızı24€4.82
    AKRO-MILS 30220BLUE Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Mavi | AC3TRP 2W777 30220 MAVİMavi24€4.82
    AKRO-MILS 30220SCLAR Askı/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD8GQY 4KER3 30220SKLARTemizle24€4.67
    AKRO-MILS 30220YELLO Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Yükseklik, 3 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZFC 5W870 30220 YELLOSarı24€4.82

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30220SİYAH Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Siyah
    €4.82 / Adet