Akro-mils 30220mavi | Asma/istif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Mavi | 2w777 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30220BLUE Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Mavi | AC3TRP 2W777

AKRO-MILS 30220BLUE Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3TRP Modeli: 30220MAVİÇapraz Referans: 2W777
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
€4.82 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkMavi
Yükseklik3 "4 için"
Alt Uzunluk İçinde6"
İç Yükseklik2 13 / 16 "
Iç uzunluk6 3 / 4 "
İç Genişlik3 7 / 16 "
uzunluk6 "8 için"
Yükleme kapasitesi10 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik3"
Dış Uzunluk7 3 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı24
UPC032903022018
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.27
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Akro-Mils 30220BLUE plastik saklama kabı, envanteri kontrol etmek, montaj süresini kısaltmak ve parça kullanımını azaltmak için tasarlanmıştır. Benzer ünitelerin üzerine güvenli bir şekilde istiflenir, raflara oturur ve raflara, panellere, raylara ve arabalara asılır.

Özellikler:

  • Ünitenin güçlendirilmiş yan nervürlere sahip kaymayı önleyici durdurması, istiflenmiş kutuların istiflendiğinde ileri kaymasını ve yayılmasını önler.
  • Asma sistemlerinde çöp kutusunu destekleyen tam genişlikte bir askı dudağı ile birlikte gelir.
  • Küçük parçaları kolayca almak için kavisli bir alt hazne ön kısmına sahiptir.
  • Bu ünite, kolay kodlama ve taramaya izin veren geniş bir ön etiket alanına sahiptir.
  • Ekstra geniş istifleme çıkıntısı denge sağlar, yerden tasarruf sağlar ve dökülmeleri önler.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Akro-Mils, Akro-Mils 40220 Bölücü: Kişiselleştirilebilir bölme boyutlarının oluşturulmasına olanak sağlar. Somunları / vidaları / cıvataları, okul ve ofis malzemelerini ve el sanatları, dikiş ve sanat aksesuarlarını ayırmak için kullanılabilirler.
  • Akro-Mils, Akro-Mils 30221CRY Kapaklar: Tek parça tasarım, kolay montaj için Akro-Mils 30220 kutularındaki kalıplanmış deliklere hızla oturur. İçeriği tozsuz ve korumalı tutarlar.
  • Akro Mils 29301 Kart Stoğu Sahipleri: Çöp kutusunun içeriğini açıkça tanımlamaya yardımcı olurlar. Bu şeffaf kart tutucular, kutunun mevcut kart tutucu yuvasına kolayca sığar.
  • Akro Mils 30148 Duvara Monte Çelik Raylar: Bu 48 inç uzunluğundaki çelik raylar, Akro-Mils 30220 kutuların asılmasına izin vermek için herhangi bir duvara güvenli bir şekilde monte edilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Adet neyden yapılmıştır?

A. Akro-Mils 30220BLUE çöp kutusu, zayıf asitler ve alkalilerden etkilenmeyen yüksek etkili polipropilen yapıya sahiptir. Ayrıca üniteyi suya, paslanmaya ve korozyona dayanıklı hale getirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
AKRO-MILS 30220STONE Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWB 1UGN1 30220TAŞTaş24€4.82
AKRO-MILS 30220GREEN Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Yeşil | AC3DZJ 2RV66 30220 YEŞİLYeşil24€4.82
AKRO-MILS 30220RED Asma/İstif Kutusu, 3 İnç Yükseklik, 4-1/8 İnç Genişlik, 7-3/8 İnç Uzunluk, Kırmızı | AC3TKN 2W073 30220REDKırmızı24€4.82
AKRO-MILS 30220BLACK Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Siyah | AC9NTK 3HRX8 30220 YANIKSiyah24€4.82
AKRO-MILS 30220SCLAR Askı/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD8GQY 4KER3 30220SKLARTemizle24€4.67
AKRO-MILS 30220YELLO Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Yükseklik, 3 İnç Yükseklik, Sarı | AE6ZFC 5W870 30220 YELLOSarı24€4.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 30220BLUE Asma/İstif Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3 İnç Yükseklik, Mavi
€4.82 / Adet