ALLEGRO SAFETY 9533-50E Aksiyel AC Plastik Üfleyici, 8 İnç, Kutulu, 50 Feet Kanallı, 220V/50 Hz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Kordon uzunluğu | 10 ft. |
Mevcut Çizim | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A |
Kanal Malzemesi | Vinil |
Bitiş | PVC Kaplamalı |
Sıklık | 50/60 Hz |
Yükseklik | 14 1 / 2 " |
HP | 1/3 beygir |
uzunluk | 32 " |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9533-15.pdf |
RPM | 2800, 3400 RPM |
Anahtar Türü | Dahili Açma/Kapama Düğmesi |
Sıcaklık Direnç | 180 Derece F |
Gerilim | 115/ 230VAC |
genişlik | 13 1 / 2 " |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
9533-50 | €700.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00