Alpha Fittings 87000-02-04 | 5upj2 Erkek Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALPHA RAKORLAR 87000-02-04 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 1/4 Boyut 1/8 Pk5 | AE6QVX 5UPJ2

ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 1/4 Boy 1/8 Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QVX Modeli: 87000-02-04Çapraz Referans: 5UPJ2
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
€34.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüTüp x MNPT, BSPP veya BSPT
Conta MalzemesiNBR70
Hex Boyutu35 / 64 "
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 160 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 1/8 Boyut 1/8 Pk5 | AE6QVW 5UPJ1 87000-02-02Tüp x MNPT, BSPP veya BSPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "5€25.49
ALPHA FITTINGS 87000-04-02 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 1/8 Boyut 1/4 Pk5 | AE6QVY 5UPJ3 87000-04-02Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€25.76
ALPHA FITTINGS 87000-04-04 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 1/4 Boyut 1/4 Pk5 | AE6QVZ 5UPJ4 87000-04-04Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "5€29.45
ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 3/8 Boyut 1/4 Pk5 | AE6QWA 5UPJ5 87000-04-06Tüp x MNPT veya BSPP veya BSPT43 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5€37.93
ALPHA FITTINGS 87000-05-02 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 1/8 Boyut 5/16 Pk5 | AE6QWB 5UPJ6 87000-05-02Tüp x MNPT, BSPP veya BSPT35 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€35.44
ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 1/4 Boyut 5/16 Pk5 | AE6QWC 5UPJ7 87000-05-04Tüp x MNPT, BSPP veya BSPT35 / 64 "1 / 4 "5 / 16 "5€36.62
ALPHA FITTINGS 87000-05-06 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 3/8 Boyut 5/16 Pk5 | AE6QWD 5UPJ8 87000-05-06Tüp x MNPT, BSPP veya BSPT43 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5€40.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Erkek Konnektör İtmeli Konnektör 1/4 Boy 1/8 Pk5
€34.35 / paket