Altronix Al400ulpd4 | Güç Kaynağı 4 Sigorta 12dc/3.5a Veya 24dc/3a | 4tep4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL400ULPD4 Güç Kaynağı 4 Sigorta 12dc/3.5a Veya 24dc/3a | AD9KLC 4TEP4

ALTRONIX AL400ULPD4 Güç Kaynağı 4 Sigorta 12dc/3.5a Veya 24dc/3a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KLC Modeli: AL400ULPD4Çapraz Referans: 4TEP4
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
€383.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 4 Sigorta 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.85
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)+MalzemeTipÜcret
ALTRONIX AL400ULPD4CB Güç Kaynağı 4ptc 12dc/3.5a Veya 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Güç Kaynağı 4PTC 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€410.73
ALTRONIX AL400ULPD8 Çelik Güç Kaynağı, 8 Sigortalı Çıkış, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Güç Kaynağı 8 Sigorta 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€389.75
ALTRONIX AL400ULPD8CB Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Sınıf 2 Nominal PTC Çıkışları, Gri Kaplama | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Güç Kaynağı 8PTC 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€431.84
ALTRONIX AL400ULX Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 12 / 24VDC Çıkış, 3.5A 115VAC Giriş | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Güç Kaynağı 12 VDC @ 3.5A Veya 24 VDC @ 3AÇelikGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€375.51
ALTRONIX AL400ULXB2 Güç Kaynağı, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Filtreli Çıkış | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---Power SupplyFenolik veya FiberglasGüç Kaynağı / Şarj Panosu€293.19
ALTRONIX AL400ULXPD16 Güç Kaynağı 16 Sigorta | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Güç Kaynağı 16 Sigorta 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€420.25
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Güç Kaynağı 16ptc 12dc/3.5a Veya 24dc/3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Güç Kaynağı 16PTC 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€446.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL400ULPD4 Güç Kaynağı 4 Sigorta 12dc/3.5a Veya 24dc/3a
€383.67 / Adet