Altronix Al400ulxb2 | Güç Kaynağı 12vdc @ 3.5a Veya 24vdc @ 3a | 4tep9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL400ULXB2 Güç Kaynağı, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Filtreli Çıkış | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX AL400ULXB2 Güç Kaynağı, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Filtreli Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KLH Modeli: AL400ULXB2Çapraz Referans: 4TEP9
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
€293.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Power Supply
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik2.7 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk4.6 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Panosu
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)10.48
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8504406018
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Altronix AL400ULXB2 güç kaynağı, kesintisiz güce ihtiyaç duyulan güvenlik ve erişim kontrol sistemlerinde kullanılır. Bu güç kaynağı, güvenlik kameraları, kart okuyucuları ve alarm sistemleri gibi temel güvenlik bileşenlerine tutarlı elektrik gücü sağlar. Elektrik kesintileri veya kesintiler sırasında dahi bu cihazların çalışmaya devam etmesini sağlar.

Özellikler:

  • Altronix AL400ULXB2 güç kaynağı, çeşitli çevre koşullarında dayanıklılık ve esneklik sağlayan fenolik / fiberglas yapıya sahiptir.
  • İki voltaj çıkışından güç sağlama seçeneği sunarak kullanıcıların 12VDC veya 24VDC arasında seçim yapmasına olanak tanır.
  • Bu ünite, 12A'da 4VDC veya 24A'da 3VDC'lik önemli bir çıkış akımına sahiptir ve bağlı cihazlara yeterli güç sağlar.
  • 60 Hz'lik standart giriş frekansında çalışır ve bağlı cihazlar için istikrarlı ve güvenilir güç çıkışı sağlar.
  • Bu güç kaynağı şarj cihazı, kurulum ve bakım süreçlerini basitleştiren akü kabloları ve bant gibi temel bileşenleri içerir.

Sık sorulan Sorular:

S. Altronix AL400ULXB2 güç kaynağının çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

C. Bu güç kaynağı, güvenilir performans için 0 ila 49 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışır.

S. Bu Altronix AL400ULXB2 güç kaynağına bir jeneratör yedekleme sistemi entegre edebilir miyim?

C. Evet, çift katmanlı güç yedeklemesi için bir jeneratör yedekleme sistemi ile entegre edilebilir ve uzun süreli elektrik kesintileri sırasında kesintisiz çalışma sağlanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)+MalzemeTipÜcret
ALTRONIX AL400ULPD4 Güç Kaynağı 4 Sigorta 12dc/3.5a Veya 24dc/3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Güç Kaynağı 4 Sigorta 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€383.67
ALTRONIX AL400ULPD4CB Güç Kaynağı 4ptc 12dc/3.5a Veya 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Güç Kaynağı 4PTC 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€410.73
ALTRONIX AL400ULPD8 Çelik Güç Kaynağı, 8 Sigortalı Çıkış, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Güç Kaynağı 8 Sigorta 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€389.75
ALTRONIX AL400ULPD8CB Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Sınıf 2 Nominal PTC Çıkışları, Gri Kaplama | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Güç Kaynağı 8PTC 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€431.84
ALTRONIX AL400ULX Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 12 / 24VDC Çıkış, 3.5A 115VAC Giriş | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Güç Kaynağı 12 VDC @ 3.5A Veya 24 VDC @ 3AÇelikGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€375.51
ALTRONIX AL400ULXPD16 Güç Kaynağı 16 Sigorta | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Güç Kaynağı 16 Sigorta 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€420.25
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Güç Kaynağı 16ptc 12dc/3.5a Veya 24dc/3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Güç Kaynağı 16PTC 12Dc / 3.5A veya 24Dc / 3AÇelikMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€446.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL400ULXB2 Güç Kaynağı, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Filtreli Çıkış
€293.19 / Adet