Altronix Hubwaydv | 12vdc Kameralar İçin Video Balyalayıcı/birleştirici | 4tfx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX HUBWAYDV 12vdc Kameralar için Video Balun/birleştirici | AD9KYH 4TFX4

ALTRONIX 12vdc Kameralar için HUBWAYDV Video Balun/birleştirici

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KYH Modeli: HUBWAYDVÇapraz Referans: 4TFX4

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€57.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+12 VDC Kameralar İçin Video Balun/Birleştirici
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1"
uzunluk1.63 "
MalzemePlastik
Çıkış Sayısı12 VDC
Alt KategoriVideo Sistem Bileşeni
TipUTP Video Balun / Birleştirici
UPC782239942626
voltaj Çıkışı12 VDC
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)7.94
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8525503040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çıkış SayısıTipvoltaj Çıkışıpaket adetÜcret
ALTRONIX HUBWAYAV Video Balun/24vac Kameralar için birleştirici | AD9KYG 4TFX3 HUBWAYAV24 VAC Kameralar İçin Video Balun/Birleştirici24 VACUTP Video Balun / Birleştirici24 VAC1€39.43
ALTRONIX HUBWAYAVPK Video Balun/birleştirici | AF2UBE 6XVD0 HUBWAYAVKVideo Balun / Birleştirici-İç Mekan Modülü-1€269.96
ALTRONIX HUBWAYDVPK Video Balun/birleştirici Pk 8 | AF2UBF 6XVD1 HUBWAYVPKVideo Balun / Birleştirici-İç Mekan Modülü-8€420.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX 12vdc Kameralar için HUBWAYDV Video Balun/birleştirici
€57.23 / Adet