AIR HANDLER 499J27 Mini Pileli Hava Filtresi, 12 x 20 x 2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava filtresi |
Gerçek Derinlik | 1 7 / 8 " |
Gerçek Yükseklik | 11 3 / 8 " |
Gerçek Genişlik | 19 1 / 2 " |
İnşaat | Tutkal |
verim | 80% 85% için |
Akış hızı | Cfm 500 |
çerçeve Malzeme | Plastik |
Conta Malzemesi | Kauçuk |
Malzeme | Sentetik |
Maks. Sıcaklık. | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Hız | 625 fpm |
Medya Alanı | 21 sq. Ft. |
Medya Rengi | Beyaz |
Nominal Derinlik | 2" |
Nominal Filtre Boyutu | 12 "x 20" x 2 " |
Nominal Yükseklik | 12 " |
Nominal Genişlik | 20 " |
stil | kutu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00