Altronix Ols250 | Çevrimdışı Güç Kaynağı 24vdc 10 Amp | 4wah6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX OLS250 Çevrimdışı Güç Kaynağı 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6

ALTRONIX OLS250 Çevrimdışı Güç Kaynağı 24vdc 10 Amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ABV Modeli: OLS250Çapraz Referans: 4WAH6
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
€539.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çevrimdışı Anahtarlamalı Güç Kaynağı
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik2.13 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk8.1 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı24 VDC
Çıkış Akımı10A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı24 VDC
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukÇıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıgenişlikÜcret
ALTRONIX OLS120 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Çıkışlı, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 OLS120Güç Kaynağı Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC veya 24 VDC4A12 VDC veya 24 VDC4.13 "€244.18
ALTRONIX OLS180 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Çıkış, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Güç Kaynağı Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC veya 24 VDC6A12 VDC veya 24 VDC4.13 "€330.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX OLS250 Çevrimdışı Güç Kaynağı 24vdc 10 Amp
€539.92 / Adet