ALTRONIX R2416300CB220 CCTV Güç Kaynağı, 16 PTC Sınıf 2 Çıkış, 24A'da 28/12.5VAC, 220VAC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Power Supply |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 56.18 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çıkış Akımı | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | Tip | voltaj Çıkışı | Muhafaza Genişliği (In.) | Giriş Frekansı | Giriş Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTV2416300UCM3 | 24 VAC @ 12.5A veya 28 VAC @ 10A | 3.75 | 8.50 | CCTV AC, Duvar Montajı | 24 VAC veya 28 VAC | 7.50 | 60 Hz | 115 VAC | €397.12 | ||
SAV182D | 12 VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | CCTV DC, Duvar Montajı | 12 VDC | 13 | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | €403.84 | ||
SAV18D | 12 VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC, Duvar Montajı | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | €289.92 | ||
R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,061.74 | ||
R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | €555.55 | ||
R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | €559.36 | ||
R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | €665.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00