Anderson Metaller 704046-0612 | Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | 20xn25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704046-0612 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EXT 20XN25

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 Dişi Kaplin Alçak Kurşun Pirinç 1000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EXT Model: 704046-0612Çapraz Referans: 20XN25
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
€21.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Kavrama
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
UPC013953041624

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704046-1006 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7EXU 20XN26 704046-1006650 psi3 / 8 "5 / 8 "€24.94
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704046-1012 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7EXV 20XN27 704046-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€23.85
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704822-0606 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EYU 20XN49 704822-06061000 psi-3 / 8 "€17.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 Dişi Kaplin Alçak Kurşun Pirinç 1000 psi
€21.30 / Adet