Anvil 0312822224 | Rakor, Siyah Dövülebilir, 3 İnç Boyut | 4wju2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0312822224 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3 İnç Boyut | AE2CKV 4WJU2

ANVIL 0312822224 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CKV Model: 0312822224Çapraz Referans: 4WJU2
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
€210.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu3.875 "
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291825378

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7307199030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0312822000 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1/8 İnç Boyut | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "€38.21
ANVIL 0312822026 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1/4 İnç Boyut | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "€35.15
ANVIL 0312822042 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3/8 İnç Boyut | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "€24.99
ANVIL 0312822067 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1/2 İnç Boyut | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "€26.08
ANVIL 0312822083 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3/4 İnç Boyut | AE2CKM 4WJT4 03128220831.187 "3 / 4 "€29.70
ANVIL 0312822109 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3/4 İnç X 1/2 İnç Boyut | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"€44.47
ANVIL 0312822125 Rakor, Siyah Dövülebilir, 1 İnç Boyut | AE2CKP 4WJT6 03128221251.187 "1"€36.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0312822224 Rakor, Siyah Dövülebilir, 3 İnç Boyut
€210.01 / Adet