<span Class='notranslate'>Anvil </span> 0318901006 | Cap Black Malleable Iron 150 4 Inch Npt | 4wjv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0318901006 Cap Black Malleable Iron 150 4 Inch Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CLK Model: 0318901006Çapraz Referans: 4WJV7
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
€115.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu4"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0318901261 ​​Başlık Dövülebilir Demir 300 1/4 İnç Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi€21.43
ANVIL 0318901287 Başlık Dövülebilir Demir 300 3/8 İnç Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi€21.22
ANVIL 0318901303 Başlık Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi€21.46
ANVIL 0318901329 Başlık Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi€30.74
ANVIL 0318901345 Kapak Dövülebilir Demir 1 İnç | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 Derece F1"300 psi€41.29
ANVIL 0318901360 Başlık Dövülebilir Demir 300 1-1/4 İnç Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi€38.46
ANVIL 0318901386 Başlık Dövülebilir Demir 300 1-1/2 İnç Npt | AA4EAB 12G534 03189013863001500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi€55.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0318901006 Cap Black Malleable Iron 150 4 Inch Npt
€115.54 / Adet