Anvil 0361119209 | Tee 1/4 İnç Dövme Çelik | 29je07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361119209 Fig 2114 Boru Tee, 1/4 inç Nominal, 3000 lbs., Karbon Çelik | AF8YDL 29JE07

ANVIL 0361119209 Şekil 2114 T Boru, 1/4 inç Nominal, 3000 lbs., Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YDL Model: 0361119209Çapraz Referans: 29JE07
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
€25.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı3
Dış Çap.1"
Boru Boyutu1 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F
UPC690291088421

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ÖRS 0306027202 Tee 1-1/2 İnç | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-1.5 "125 psi€828.67
ÖRS 0306027400 Tee 2 İnç | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-2"125 psi€427.94
ÖRS 0306027608 Tee 2-1/2 İnç | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-2.5 "125 psi€635.33
ÖRS 0306027806 Tee 3 İnç | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-3"125 psi€461.90
ÖRS 0306031808 Tee 3 X 3 X 2 İnç | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 Derece ila 150 Derece FDökme demir125Flanşlı175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,049.95
ANVIL 0361120801 Boru T Parçası, 4 inç Dış Çap, FNPT Bağlantısı, Sınıf 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 Derece ila 550 Derece FDövme Çelik3000dişli3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 Derece F€277.16
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Boru Tee, 2000 Psi, FNPT Uç Stili, 3 inç Boru | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 Derece ila 550 Derece FDövme Çelik3000dişli3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 Derece F€506.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361119209 Şekil 2114 T Boru, 1/4 inç Nominal, 3000 lbs., Karbon Çelik
€25.44 / Adet