ANVIL ŞEKİL 162 Boru Örtüsü Koruma Selesi, 2 İnç Boyut, 9/16 İnç Delik Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Kaplama Koruma Semeri |
Bitiş | Sade |
uzunluk | 12" Uzun |
Malzeme | Karbon çelik |
beden | 3/4 "- 36" |
A.
A.
A.
Model | uzunluk | Maks. Yük | Boru Boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500071022 | 12 " | 1200 Lb. | 3/4 to 1-1/4" | - | €23.15 | |
0500071048 | 12 " | 1200 Lb. | 1.5 " | - | €24.64 | |
0500071063 | 12 " | 1200 Lb. | 2.5 " | - | €29.45 | |
0500071121 | 12 " | 1800 lb | 6" | - | €52.78 | |
0500071527 | 12 " | 1200 Lb. | 3/4 to 1-1/2" | - | €33.17 | |
0500071568 | 12 " | 1200 Lb. | 3" | - | €43.44 | |
0500071600 | 12 " | 1800 lb | 6" | - | €49.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00