ANVIL FIG TubingCoupling Tubing Coupling
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310538004 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dövülebilir demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | - | 1 / 4 " | 300 psi | €22.14 | |
0310538202 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dövülebilir demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | - | 3 / 8 " | 300 psi | €22.06 | |
0310538400 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dövülebilir demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | - | 1 / 2 " | 300 psi | €24.64 | |
0310538608 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dövülebilir demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | - | 3 / 4 " | 300 psi | €28.36 | |
0310538806 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dövülebilir demir | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 Derece F | - | 1" | 300 psi | €32.33 | |
0310539002 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dövülebilir demir | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 Derece F | - | 1.25 " | 300 psi | €43.67 | |
0310539200 | -20 Derece ila 150 Derece F | Dövülebilir demir | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 Derece F | - | 1.5 " | 300 psi | €57.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00