APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-72 Konveyör Bant 2 Katlı 150 Siyah W 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Konveyör Bandı |
Yatak Derinliği | 0.25 " |
Kemer türü | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 |
Kemer genişliği | 72 " |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | Min 8 |
Yükleme kapasitesi | 150 lb |
Uzunluk | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır) |
Tip | Siyah Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 4010199100 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Yatak Derinliği | Kemer türü | Kemer genişliği | Tahrik Kasnağı (Giriş) | Yükleme kapasitesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20027301-12 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 12 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €24.24 | |
20027301-18 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 18 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €27.17 | |
20027301-24 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 24 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €34.73 | |
20027301-30 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 30 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €38.29 | |
20027301-36 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 36 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €41.28 | |
20027301-42 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 42 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €45.65 | |
20027301-48 | 0.25 " | 2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 2 | 48 " | Min 8 | 150 lb | Siyah Kauçuk | €50.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00