APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR3100 Veri İletişim Kabini 2 Adet 78.39 x 35.38 x 50.3
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Veri / İletişim Kabini |
derinlik | 50.3 " |
Bitiş | Toz Boya Siyah |
Yükseklik | 78.39 " |
Yük katsayısı | 3000 lb |
Malzeme | 16 ga. Çelik |
Montaj Stili | 2 Adet Duvar |
Raf Üniteleri | 42 |
genişlik | 569046 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 143.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 211.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 89.87 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
AR3150 | 42.13 " | 569012 " | €4,643.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00