Apollon 70-603-01 | Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt X Fnpt 1/2 In | 1ckg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 70-603-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2

APOLLO VALVES 70-603-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DAH Modeli: 70-603-01Çapraz Referans: 1CKG2
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
€63.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç400 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanStandart L
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 70-603-01, bağlantıları yaparken sıkı contalar oluşturmak için her iki uçta krom kaplı pirinç bilye ve FNPT bağlantılarına sahip iki parçalı bronz bir küresel vanadır. 400 psi'ye kadar WOG basınçlarında ve -20 ila 450 Fahrenheit derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
  • Bu üç portlu yön değiştirici küresel vana, bir borunun üç bölümü arasındaki akışı düzenlemek için kullanılır ve manuel kontrol için çinko kaplamalı çelik bir kol ile birlikte gelir. Valften sızıntı riskini azaltan bir patlama korumalı gövde tasarımına, bir PTFE contaya ve RPTFE yuvalarına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTopu malzemesiBağlantı TürüSıcaklık. menzilTipKolu MalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
APOLLO VANALAR 70-601-01 Küresel Vana, 1/4 İnç, 400 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 derece 450 dereceye kadar F-Çelik400 psi CWP1 / 4 "€61.67
APOLLO VANALAR 70-602-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG3 / 8 "€60.41
APOLLO VANALAR 70-604-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG3 / 4 "€84.93
APOLLO VANALAR 70-605-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1"€119.52
APOLLO VANALAR 70-606-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1.25 "€238.13
APOLLO VANALAR 70-607-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1.5 "€260.41
APOLLO VANALAR 70-608-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG2"€326.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70-603-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In
€63.51 / Adet