Apollon 70-606-01 | Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/4 In | 1ckg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 70-606-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DAL Modeli: 70-606-01Çapraz Referans: 1CKG5
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
€238.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç400 psi'lik WOG
Boru Boyutu1.25 "
LimanStandart L
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.69
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Apollo 70-606-01 bronz küresel vana, HVAC sistemlerinde, su arıtma tesislerinde ve kimyasal işleme tesislerinde bir sıvının akış yönünü değiştirmek veya yönünü değiştirmek için kullanılır.

Özellikler:

  • Bu Apollo 3 yollu vana, korozyona karşı koruma için çelik, çinko kaplı bir kola sahiptir.
  • Yapısal sağlamlık ve metal yorulma direnci için bronz yapıya sahiptir.
  • Bu krom kaplı pirinç küresel vana, güvenli bağlantı için dişli 3 FNPT bağlantısına sahiptir.
  • -25 ila 450 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
  • Apollo 70-600 Serisinin bu küresel vana ünitesi, 400 PSI CPW'ye kadar olan basınçlara dayanabilir.
  • Suyun bir girişten iki çıkıştan birine akmasına izin vererek her yönde veya her iki yönde akışa izin veren L şeklinde bir deliğe sahip 3 yollu bir yönlendiriciye sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • MSS-SP-110

Sık sorulan Sorular:

S. 3 yollu küresel vanaların bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Valfı düzenli olarak sızıntı veya hasar açısından inceleyin.
  • Valfi temizleyin ve valf üreticisinin talimatlarına göre gövdeyi ve yatağı yağlayın.
  • Aşınmış veya hasarlı parçaları derhal değiştirin.
  • Valfin düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli bakım ve test programlayın.

S. Apollo 70-606-01 bronz küresel vananın tutma kolunda hangi yalıtım malzemesi kullanılıyor?

A. Vinil.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTopu malzemesiBağlantı TürüSıcaklık. menzilTipKolu MalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
APOLLO VANALAR 70-601-01 Küresel Vana, 1/4 İnç, 400 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 derece 450 dereceye kadar F-Çelik400 psi CWP1 / 4 "€61.67
APOLLO VANALAR 70-602-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG3 / 8 "€60.41
APOLLO VANALAR 70-603-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1 / 2 "€63.51
APOLLO VANALAR 70-604-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG3 / 4 "€84.93
APOLLO VANALAR 70-605-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1"€119.52
APOLLO VANALAR 70-607-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG1.5 "€260.41
APOLLO VANALAR 70-608-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Krom Kaplama PirinçFNPT x FNPT x FNPT-20 Derece ila 450 Derece F-Vinil Gripli Çinko Kaplama Çelik400 psi'lik WOG2"€326.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronz Küresel Vana 3 Yollu Fnpt 1-1/4 In
€238.13 / Adet