Apollo 70-601-01 küresel vana, petrol ve gaz, su arıtma, kimyasal işleme ve HVAC endüstrilerinde sıvı ve gazların akışının hassas kontrolü ve düzenlenmesi için uygundur.
Özellikler:
- Apollo 70-601-01 küresel vana, üstün dayanıklılık ve korozyona karşı direnç için bronz gövdeye sahiptir.
- Sıvı akışı üzerinde hızlı ve hassas kontrol sağlayan basit bir çevirme kolu ile kullanım kolaylığı sağlayan bir kol koluna sahiptir.
- 3 yollu vananın RPTFE yuvası güvenli ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlayarak sızıntıları önler ve genel performansı artırır.
- Maksimum 400 PSI CWP (Soğuk Çalışma Basıncı) basınç derecesine sahiptir, bu da onu çeşitli basınç uygulamaları için uygun bir seçim haline getirir.
- Bu tam portlu küresel vananın bilyası, aşınmaya ve korozyona karşı direnç sağlamak için krom kaplama ile kaplanmıştır ve vananın tutarlı çalışmasını sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Apollo 70-601-01 küresel vana aşındırıcı sıvılarla çalışabilir mi?
C. Evet, aşındırıcı sıvılara karşı oldukça dirençli olmasını sağlayan PTFE gövde contasına sahiptir.
S. Küresel vana takarken hangi güvenlik hususlarını dikkate almalıyım?
A. Kurulumdan önce akış yönünü ve yönelimini değerlendirerek vananın doğru şekilde hizalandığından emin olun. Vanaya zarar verebileceği veya contaları deforme edebileceğinden aşırı sıkmamaya dikkat ederek bağlantıları uygun şekilde sıkın. Ayrıca sistemin basınç ve sıcaklık uyumluluğunu da sağlayın.
S. Optimum performans için Apollo 70-601-01 küresel vanasını nasıl temizlemeliyim?
A. Uygun temizlik, döküntüleri gidermek için uyumlu bir solvent kullanarak ve hiçbir kalıntı kalmamasını sağlayarak valfin sökülmesini içerir. Contalara veya yüzeylere zarar vermemeye dikkat edin.