Apollo 76-103-27A paslanmaz çelik küresel vana, endüstriyel ortamlarda aşırı basıncı tahliye ederek ekipmanın hasar görmesini önler ve güvenliği sağlar. Üretim, petrol ve gaz ve kimya tesislerinde, potansiyel ekipman hasarını veya basınç oluşumunun neden olduğu tehlikeli durumları önlemek için kullanılır. Bu valf operasyonel güvenliği sağlar ve sistem bütünlüğünü koruyarak verimli ve güvenilir süreçlere katkıda bulunur.
Özellikler:
- Basınç direncini artıran ve güvenli bir sızdırmazlık sağlayan güçlendirilmiş bir yuva içerir.
- Bu vana, otomatik kontrol için aktüatörün takılmasını kolaylaştıran bir montaj pediyle tasarlanmıştır.
- Sapın basınç altında fırlamasını önleyen ve güvenliği artıran, patlamaya dayanıklı bir gövde tasarımı sunar.
- Bu valf, 29 inç cıvaya kadar olan vakum koşullarında etkili bir şekilde çalışarak uygulama aralığını genişletebilir.
- Etkili sızdırmazlık sağlayan ve çalışma sırasında sızıntı risklerini en aza indiren bir PTFE conta ve MPTFE gövde salmastrası içerir.
- Bu paslanmaz çelik valf, korozyon direnci ve rahat çalışma için vinil tutma sapına sahiptir.
- Manuel çalıştırma sırasında dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan, 18-8 paslanmaz çelikten yapılmış bir kol somununa sahiptir.
- Valf tutucusu, çeşitli koşullarla uyumluluk sağlayan ASTM A351-CF8M / A276-316 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Dayanıklılık ve korozyon direnci sağlayan A276-316 paslanmaz çelik rakor somunu ve sapına sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bunun ne tür bir bağlantısı var?
C. Bu vana, boru sistemlerine kolay entegrasyon için FNPT bağlantılarına sahiptir.
S. Bu küresel vanayı seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında basınç ve sıcaklık uygunluğu, bağlantı boyutu, malzeme yapısı, sızdırmazlık etkinliği, çalıştırma seçenekleri, çevre koşulları ve akış özellikleri yer alır.
S. Kol kilitleme kolu kullanım kolaylığına nasıl katkıda bulunur?
A. Kol kilitleme kolu, kullanışlı manuel kontrol ve güvenli konumlandırma sunarak kullanıcıların valfi hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanır.
S. Bu Apollo küresel vana nasıl kurulur?
A.
- Anahtarlar ve diş sızdırmazlık malzemesi gibi aletleri toplayarak vana ve boru hattı bileşenlerinin temizliğini sağlayın.
- Vanayı, gövdesi üzerinde bulunan akış yönünü gösteren oka göre hizalayınız.
- Güvenli bir bağlantı için diş sızdırmazlık maddesi uygulayarak FNPT bağlantılarını eşleşen boru hattı erkek dişlerine geçirin.
- Aşırı sıkmayı veya az sıkmayı önlemek amacıyla bağlantıları belirtilen torka göre sıkmak için uygun anahtarlar kullanın.
- Valfin kurulumu için uygun akışkan akış dinamiğine sahip erişilebilir bir yer seçin.
- Otomasyon gerekiyorsa aktüatörü sağlanan montaj pedine güvenli bir şekilde takın.
- Hizalamayı, sıkılığı ve valf yönünü görsel olarak kontrol ederek kapalı konumda olduğundan emin olun.