Apollon 76-105-27a | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | 1ckt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 76-105-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1

APOLLO VALVES 76-105-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9DDJ Modeli: 76-105-27AÇapraz Referans: 1CKT1
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
€260.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 450 Derece F
UPC670750164163
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiTopu malzemesigövde MalzemesiKoltuk malzemesibedenSıcaklık. menzilBağlantı TürüKolu MalzemeÜcret
APOLLO VALFLER 76-101-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€142.63
APOLLO VALFLER 76-102-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€132.62
APOLLO VANALAR 76-103-27A Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 2000 PSI, -50 ila 450 Derece. F, Kilitleme Kolu Kolu, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolitetrafloroetilenPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikGüçlendirilmiş Politetrafloroetilen--50 derece 450 dereceye kadar FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€142.92
APOLLO VALFLER 76-104-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€223.68
APOLLO VANALAR 76-106-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Paslanmaz ÇelikCF8M Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik€500.17
APOLLO VANALAR 76-107-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Paslanmaz ÇelikCF8M Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik€524.23
APOLLO VANALAR 76-108-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 Paslanmaz ÇelikCF8M Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik€668.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 76-105-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In
€260.27 / Adet