Apollon 76-106-27 | CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | 1ckt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 76-106-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2

APOLLO VALVES 76-106-27 Cf8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DDK Modeli: 76-106-27Çapraz Referans: 1CKT2
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
€500.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiCF8M Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1500 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.25 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiTopu malzemesigövde MalzemesiKoltuk malzemesibedenSıcaklık. menzilBağlantı TürüKolu MalzemeÜcret
APOLLO VALFLER 76-101-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€142.63
APOLLO VALFLER 76-102-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€132.62
APOLLO VANALAR 76-103-27A Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 2000 PSI, -50 ila 450 Derece. F, Kilitleme Kolu Kolu, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolitetrafloroetilenPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikGüçlendirilmiş Politetrafloroetilen--50 derece 450 dereceye kadar FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€142.92
APOLLO VALFLER 76-104-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€223.68
APOLLO VALFLER 76-105-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€260.27
APOLLO VANALAR 76-107-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Paslanmaz ÇelikCF8M Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik€524.23
APOLLO VANALAR 76-108-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 Paslanmaz ÇelikCF8M Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik€668.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 76-106-27 Cf8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In
€500.17 / Adet