Apollon 76-107-27 | CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | 1ckt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALAR 76-107-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DDL Modeli: 76-107-27Çapraz Referans: 1CKT3
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
€524.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiCF8M Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1500 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.5 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 450 Derece F
UPC670750698576
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Apollo 7610727 CF8M paslanmaz çelik küresel vana, sıvıların ve gazların akışını kontrol eder. Akışı açmak/kapatmak için valf gövdesi içinde dönen merkezden geçen bir deliği olan küresel şekilli bir toptan oluşur. Bu Apollo CF8M küresel vana, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinde, kimya ve petrokimya endüstrilerinde ve tarım ve sulama sistemlerinde kullanılmaktadır.

Özellikler:

  • Daha fazla güvenlik için güçlendirilmiş koltuklarla birlikte gelir.
  • Bu küresel vana, kolay aktüatör montajı için bir montaj pedi ile donatılmıştır.
  • Aşırı basıncı önlemek için patlamaya dayanıklı bir gövde tasarımına sahiptir.
  • Bu küresel vana, işletme maliyetlerini azaltmak için ayarlanabilir bir salmastraya sahiptir.
  • Açıkta kalan yüzeylerde korozyonu önlemek için paslanmaz yapı ile entegre edilmiştir.
  • Bu küresel vana, kesintisiz aktarım için boruları kapatmak üzere dişi NPT dişi sunar.
  • Ayrıca, gelişmiş güvenlik için bir kilitleme kolu ve montaj pedi ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • API 607
  • NACE
  • MR0175
  • MR0103
  • CSA
  • CGA
  • NSF/ANSI
  • NSF-372

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Apollo 7610727 küresel vana ne kadar vakum hizmetine dayanabilir?

A. 29 inç Hg.

S. Küresel vanalar ile kelebek vanalar arasındaki fark nedir?

A.

  • Küresel vanalar, vana gövdesi içinde sıvı akışını kontrol etmek için dönen bir bilyeye sahipken kelebek vanalar, akışı kontrol etmek için dönen disk şeklinde bir elemana sahiptir.
  • Küresel vanalar düşük dirençli düzgün bir akış sağlarken, kelebek vanalar vana elemanının disk şeklinden dolayı akışta türbülansa neden olabilir.
  • Küresel vanalar tipik olarak kelebek vanalardan daha büyük ve ağırdır, bu da onları yüksek basınçlı uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiTopu malzemesigövde MalzemesiKoltuk malzemesibedenSıcaklık. menzilBağlantı TürüKolu MalzemeÜcret
APOLLO VALFLER 76-101-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€142.63
APOLLO VALFLER 76-102-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€132.62
APOLLO VANALAR 76-103-27A Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 2000 PSI, -50 ila 450 Derece. F, Kilitleme Kolu Kolu, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolitetrafloroetilenPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikGüçlendirilmiş Politetrafloroetilen--50 derece 450 dereceye kadar FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€142.92
APOLLO VALFLER 76-104-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€223.68
APOLLO VALFLER 76-105-27A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTPaslanmaz çelik€260.27
APOLLO VANALAR 76-106-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Paslanmaz ÇelikCF8M Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik€500.17
APOLLO VANALAR 76-108-27 CF8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 Paslanmaz ÇelikCF8M Paslanmaz ÇelikRPTFE--50 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik€668.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In
€524.23 / Adet