1cgb3 | Pulluk Cıvatası Kubbeli 1 1/8-7 X 3 1/2 İnç Düz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1CGB3 Pulluk Cıvatası Kubbeli 1 1/8-7 x 3 1/2 İnç Düz | AA9CGL

APPROVED VENDOR 1CGB3 Pulluk Cıvatası Kubbeli 1 1/8-7 x 3 1/2 İnç Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CGL Modeli: 1CGB3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€25.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pulluk Cıvatası
BitişSade
sınıf8
Kafa Açısı80 Derece
Baş Dia.1.910 "
Baş yüksekliği0.81 "
kafa Tipi# 3 Kubbe
uzunluk3.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Kare Genişliği1.16 "
Gerilme direnciSAE J 429PSI
Konu Boyutu8
TipHavşa Başlı Kare Boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKare GenişliğiKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1CGB5 Pulluk Cıvatası Kubbeli 1 1/8-7 x 4 1/2 İnç Düz | AA9CGN 1CGB5Sade1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1CGB3 Pulluk Cıvatası Kubbeli 1 1/8-7 x 3 1/2 İnç Düz
€25.13 / Adet