1lac8 | Kaynak Somunu Yuvarlak 1/4-20 3/4dia - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAC8 Kaynak Somunu Yuvarlak 1/4-20 3/4Dia, 100PK | AB2CRY

APPROVED VENDOR 1LAC8 Kaynak Somunu Yuvarlak 1/4-20 3/4Dia, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CRY Modeli: 1LAC8
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
€19.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Namlu Çapı0.305 "
Namlu Baş Yüksekliği9 / 16 "
Baz Dia.3 / 4 "
Baz Kalınlığı0.047 "
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Taban Kaynak Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipYuvarlak Taban

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiJP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAC8 Kaynak Somunu Yuvarlak 1/4-20 3/4Dia, 100PK
€19.10 / paket