APPROVED VENDOR 20605 Dişli Çubuk Çinko 7/16-20 x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | B70 |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 60,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 7 / 16-20 |
Konu Türü | UNF |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.12 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00