APPROVED VENDOR 23XM63 Tig Kaynak Çubuğu Er310 1/8 10 Lb.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tig Kaynak Çubuğu |
AWS Sınıflandırması | ER310 |
Konteyner Boyutu | 10 lb |
konteyner tipi | kutu |
Çap | 1 / 8 " |
uzunluk | 36ft. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Gerilme direnci | 80,000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7223001061 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00