23xm70 | Tig Kaynak Teli Er430 3/32 10 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 23XM70 Tig Kaynak Teli Er430 3/32 10 Lb. | AB7PRF

APPROVED VENDOR 23XM70 Tig Kaynak Çubuğu Er430 3/32 10 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7PRF Modeli: 23XM70

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€112.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tig Kaynak Çubuğu
AWS SınıflandırmasıER430
Konteyner Boyutu10 lb
konteyner tipikutu
Çap3 / 32 "
uzunluk36ft.
MalzemePaslanmaz çelik
Gerilme direnci65,000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.74
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)92.71
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7223001061
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 23XM57 Tig Kaynak Çubuğu Er309l 1/16 10 Lb. | AB7PQT 23XM571 / 16 "75000 psi€233.19
ONAYLI SATICI 23XM63 Tig Kaynak Teli Er310 1/8 10 Lb. | AB7PQY 23XM631 / 8 "80,000 psi-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 23XM65 Tig Kaynak Çubuğu Er347si 1/16 10 Lb | AB7PRA 23XM651 / 16 "75,000 psi€144.52
ONAYLI SATICI 23XM66 Tig Kaynak Teli Er347si 3/32 10 Lb | AB7PRB 23XM663 / 32 "75,000 psi€223.68
ONAYLI SATICI 23XM67 Tig Kaynak Teli Er347si 1/8 10 Lb. | AB7PRC 23XM671 / 8 "75,000 psi€135.56
ONAYLI SATICI 23XM68 Tig Kaynak Çubuğu Er347si 5/32 10 Lb | AB7PRD 23XM685 / 32 "75,000 psi€135.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 23XM70 Tig Kaynak Çubuğu Er430 3/32 10 Lb.
€112.13 / Adet