4fch7 | Konektör Çelik Tel Kapasitesi 400 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4FCH7 Konnektör Çelik Tel Kapasite 400 Lb | AD7LHH

APPROVED VENDOR 4FCH7 Konnektör Çelik Tel Kapasitesi 400 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LHH Modeli: 4FCH7
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
€6.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
Göz İçinde Dia.3 / 8 "
BitişPaslanmaz 316
MalzemeÇelik tel
Maks. Yük400 Lb.
Uzunluk1.375 "
Snap Açılış3 / 16 "
Kalınlık1 / 8 "
TipYük Anma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Uygulama Kısıtlamaları (Kaldırma İçin Değil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.Maks. YükUzunlukSnap AçılışKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 4FCH8 Konnektör Çelik Tel Kapasite 800 Lb | AD7LHJ 4FCH81 / 2 "800 Lb.1 15 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€7.36
ONAYLI SATICI 4FCH9 Konnektör Çelik Tel Kapasite 2000 Lb | AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 Lb.2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "€17.75
ONAYLI SATICI 4FCJ1 Konnektör Çelik Tel Kapasite 3500 Lb | AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 lb3.5 "15 / 32 "3 / 8 "€31.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4FCH7 Konnektör Çelik Tel Kapasitesi 400 Lb
€6.43 / Adet