4fch8 | Konektör Çelik Tel Kapasitesi 800 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4FCH8 Konnektör Çelik Tel Kapasite 800 Lb | AD7LHJ

APPROVED VENDOR 4FCH8 Konnektör Çelik Tel Kapasitesi 800 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LHJ Modeli: 4FCH8
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
€6.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
Göz İçinde Dia.1 / 2 "
BitişPaslanmaz 316
MalzemeÇelik tel
Maks. Yük800 Lb.
Uzunluk1 15 / 16 "
Snap Açılış1 / 4 "
Kalınlık3 / 16 "
TipYük Anma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Uygulama Kısıtlamaları (Kaldırma İçin Değil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.Maks. YükUzunlukSnap AçılışKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 4FCH7 Konnektör Çelik Tel Kapasite 400 Lb | AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 Lb.1.375 "3 / 16 "1 / 8 "€5.62
ONAYLI SATICI 4FCH9 Konnektör Çelik Tel Kapasite 2000 Lb | AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 Lb.2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "€15.50
ONAYLI SATICI 4FCJ1 Konnektör Çelik Tel Kapasite 3500 Lb | AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 lb3.5 "15 / 32 "3 / 8 "€27.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4FCH8 Konnektör Çelik Tel Kapasitesi 800 Lb
€6.44 / Adet