APPROVED VENDOR 4TXF9 Dişli Flanş 4 İnç Npt
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Flanş |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
Sınıf | 150 |
Bağlantı Türü | NPT |
Maks. Basınç | 150 psi @ 450 Derece F |
Boru Boyutu | 4" |
Doymuş Buhar Basıncı | 150 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 7307915010 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00