4wpv8 | Flanş 3/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4WPV8 Flange 3/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel | AE2DTN

APPROVED VENDOR 4WPV8 Flanş 3/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DTN Modeli: 4WPV8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€87.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç150 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.3.875 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4WPU6 Flanş 1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTB 4WPU6304 Paslanmaz Çelik43.5 "1 / 2 "€60.35
ONAYLI SATICI 4WPU7 Flanş 3/4 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTC 4WPU7304 Paslanmaz Çelik43.875 "3 / 4 "€64.77
ONAYLI SATICI 4WPU8 Flanş 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTD 4WPU8304 Paslanmaz Çelik44.25 "1"€73.26
ONAYLI SATICI 4WPU9 Flanş 1-1/4 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTE 4WPU9304 Paslanmaz Çelik44.625 "1.25 "€93.95
ONAYLI SATICI 4WPV1 Flanş 1-1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTF 4WPV1304 Paslanmaz Çelik45"1.5 "€104.04
ONAYLI SATICI 4WPV2 Flanş 2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTG 4WPV2304 Paslanmaz Çelik46"2"€128.45
ONAYLI SATICI 4WPV3 Flanş 2-1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AE2DTH 4WPV3304 Paslanmaz Çelik47"2.5 "€163.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WPV8 Flanş 3/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€87.58 / Adet