APPROVED VENDOR 5DNL5 Otomatik Tekli Kompaktör
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Tipi, Döner Kalıplı Otomatik Tek Kompaktör |
Uyumludur | ASTM D6926, D5581, AASHTO T245 ve PTM705 |
Giriş gücü | 115V 60Hz |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 65 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Tip | Marshall |
Gemi ağırlığı (kg) | 155.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 137.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 59.18 |
HS kodu | 8479896500 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
5DNL7 | €9,406.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00