FAIRBANKS E-84-IW Kollu Araba, Tekerlekli, 84 İnç meşe sap
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Çubuğu Kolu Dolly |
Renk Taşı | Meşe |
Kolu Malzeme | Ahşap |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
Burun plakası Derinliği | 3" |
Noseplate Genişliği | 5" |
Uzunluk | 84 " |
toplam Genişlik | 10.75 " |
UPC | 733351007236 |
Tekerlek Malzemesi | Düz Geçişli Yarı Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
E-60-IW | 3500 lb | 60 " | Düz Geçişli Yarı Çelik | €467.88 | |
E-72-IW | 4250 lb | 72 " | Düz Geçişli Yarı Çelik | €498.02 | TEKLİF TALEBİ
|
E-60-RT | 3500 lb | 60 " | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir | €467.88 | |
E-72-RT | 4250 lb | 72 " | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir | €498.02 | TEKLİF TALEBİ
|
E-84-RT | 5000 lb | 84 " | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir | €572.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00