5p863 | Tee'nin Azaltılması 1 X 1/2 X 1 İnç Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P863 Redüksiyon Tee 1 x 1/2 x 1 İnç Galvanizli | AE4ZMU

APPROVED VENDOR 5P863 Tee Azaltma 1 x 1/2 x 1 İnç Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZMU Model: 5P863

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€0.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 "x 1/2" x 1 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 2WJ29 Redüksiyon Tee 3 x 2 1/2 İnç Galvanizli | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 Derece F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi€4.92
ONAYLI SATICI 2WJ30 Redüksiyon Tee 4 x 1 İnç Galvanizli | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 Derece F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€193.25
ONAYLI SATICI 2WJ36 Redüksiyon Tee 2 1/2 x 3/4 İnç Galvanizli | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 Derece F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3 / 4 "150 psi€76.65
ONAYLI SATICI 2WJ37 Redüksiyon Tee 2 1/2 x 1 İnç Galvanizli | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 Derece F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€60.47
ONAYLI SATICI 2WJ39 Redüksiyon Tee 2 1/2 x 1 1/2 İnç Galvanizli | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 Derece F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi€2.87
ONAYLI SATICI 5P850 Redüksiyon Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 İnç Galvanizli | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 Derece F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi€0.25
ONAYLI SATICI 5P852 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç Galvanizli | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 Derece F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€6.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P863 Tee Azaltma 1 x 1/2 x 1 İnç Galvanizli
€0.46 / Adet