6cte8 | Pirinç Kaplin 3/8 İnç - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6CTE8 Pirinç Kaplin 3/8 İnç - 10'lu Paket | AE8ERU

APPROVED VENDOR 6CTE8 Pirinç Kaplin 3/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8ERU Modeli: 6CTE8
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
€30.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL23 Kaplin 1/8 İnç Pirinç | ABEYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F€5.92
ONAYLI SATICI 22UL47 Kaplin 3/8 x 1/4 İnç Pirinç | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 Derece ila 400 Derece F€8.26
ONAYLI SATICI 22UL51 Kaplin 1-1/4 x 3/4 İnç Pirinç | AB7EZY 22UL51125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 Derece ila 400 Derece F€35.06
ONAYLI SATICI 22UL52 Kaplin 1-1/4 x 1 İnç Pirinç | AB7EZZ 22UL52125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 Derece ila 400 Derece F€37.80
ONAYLI SATICI 22UL53 Kaplin 1-1/2 x 1 İnç Pirinç | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 Derece ila 400 Derece F€48.63
ONAYLI SATICI 22UL54 Kaplin 1-1/2 x 1-1/4 İnç Pirinç | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 Derece ila 400 Derece F€51.49
ONAYLI SATICI 6AYR0 Pirinç Kaplin 3/4 İnç - 5'li Paket | AE7WTK 6AYR01200 psi-3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€37.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6CTE8 Pirinç Kaplin 3/8 İnç - 10'lu Paket
€30.84 / Adet