Hvhs.000267.50 | Hex Cap Screw B7 1/2-13 X 2 - Pk10 | 1vzf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR HVHS.000267.50 Hex Cap Screw B7 1/2-13 X 2, 10PK | AB3XYG 1VZF3

APPROVED VENDOR HVHS.000267.50 Altıgen Başlı Vida B7 1/2-13 X 2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3XYG Modeli: HVHS.000267.50Çapraz Referans: 1VZF3

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€6.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıfB7
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiAğır
Kafa Genişliği7 / 8 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiC35
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci125,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR HVHS.000267.50 Altıgen Başlı Vida B7 1/2-13 X 2, 10PK
€6.02 / paket