JOBOX PAC1589000 Çapraz Kamyon Kutusu, Orta Boy, 62.625 x 20.875 x 13.625 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 13.625 " |
uzunluk | 62.62 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 7.8 cu. ft. |
Tip | Orta Boy |
genişlik | 20.88 " |
A. Bu geçiş kutusu, çift gazlı yay çalıştırmalı kendiliğinden yükselen bir kapakla birlikte gelir. Açıldığında, güvenli bir şekilde eller serbest yükleme / boşaltma yapmak için yerinde kalır.
C. Evet, bu kamyon kasası, toz boyalı kaplamaya sahip tam boy bir kapakla birlikte gelir. Kutunun ara sıra su sıçramalarına dayanmasını sağlar.
A. Kurulum sırasında kamyon kasasının kamyon kabinine en yakın yatak raylarına yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Kasanın geniş yan kolları, kamyon kasasının yerleştirildikten sonra yerinden oynamasını/kaymasını engeller.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €776.06 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | Anahtarlı | 13 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €941.78 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Anahtarlı | 6.1 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €709.33 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €819.30 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €922.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €1,265.90 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 10.4 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00