Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M01210.040.0016 Hex Cap Screw Grade 5 M4 x 0.70, 16mm Length, 100PK | AE7VWH 6AU65

APPROVED VENDOR M01210.040.0016 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M4 x 0.70, 16mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7VWH Model: M01210.040.0016Çapraz Referans: 6AU65 / 42FV95
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
€12.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
ÇapM4
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği2.8mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7mm
Başın altındaki uzunluk16mm
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu16mm
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C34
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci116,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M01210.040.0016 Altıgen Başlı Vida Derece 5 M4 x 0.70, 16mm Uzunluk, 100PK
€12.25 / paket