M51050.040.0018 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M4 X 0.70x18, 50pk | 22uc48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR M51050.040.0018 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M4 x 0.70X18, 50PK | AB7DNW 22UC48

APPROVED VENDOR M51050.040.0018 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X18, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DNW Model: M51050.040.0018Çapraz Referans: 22UC48 / 42GP26

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€10.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk18mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu18mm
Konu Boyutu0.70mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR M51050.040.0018 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M4 x 0.70X18, 50PK
€10.47 / paket