U04160.056.0450 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 9/16-18 X 4-1/2, 5pk | 22tj48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04160.056.0450 Altıgen Başlı Vida Grade 8 9/16-18 X 4-1/2, 5PK | AB7AVT 22TJ48

APPROVED VENDOR U04160.056.0450 Altıgen Başlı Vida Derece 8 9/16-18 X 4-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AVT Model: U04160.056.0450Çapraz Referans: 22TJ48 / 42HR22
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
€9.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-18
Çap9 / 16 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği23 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13 / 16 "
Başın altındaki uzunluk4.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.056.0450 Altıgen Başlı Vida Derece 8 9/16-18 X 4-1/2, 5PK
€9.91 / paket