U08450.050.0250 | Altıgen Gecikme Vidası 1/2 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 50pk | 1le63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08450.050.0250 Altıgen Gecikme Vidası 1/2 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 50PK | AB2DTV 1LE63

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Altıgen Gecikmeli Vida 1/2 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DTV Model: U08450.050.0250Çapraz Referans: 1LE63 / 166W57
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
€57.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf1
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk2.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu1 / 2 "
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.12
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Altıgen Gecikmeli Vida 1/2 X 2 1/2 İnç Uzunluk, 50PK
€57.30 / paket