U39666.037.0400 | Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 3/8 X 4 3/8 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39666.037.0400 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 3/8 x 4 3/8 L | AC9MTF 3HLP6

APPROVED VENDOR U39666.037.0400 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 3/8 x 4 3/8 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MTF Model: U39666.037.0400Çapraz Referans: 3HLP6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€7.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Pimi
BitişSarı çinko
uzunluk4.375 "
Malzeme1038/4140 Çelik
Pim Çapı3 / 8 "
Şaft Boyutu3 / 8 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39666.037.0400 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 3/8 x 4 3/8 L
€7.47 / Adet