U51660.016.0050 | Metal Screw Pan #8 1/2 Inch Length, 100pk | 1ve58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 Metal Screw Pan #8 1/2 Inch Length, 100PK | AB3UAW 1VE58

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 Metal Vidalı Tava #8 1/2 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AB3UAW Model: U51660.016.0050Çapraz Referans: 1VE58 / 155U67
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
€7.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.322-0.306 "
Baş yüksekliği0.115 ila 0.105 "
kafa TipiTava
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51660.016.0050 Metal Vidalı Tava #8 1/2 İnç Uzunluk, 100PK
€7.67 / paket